Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI DLE 110 Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI DLE 110 Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 8 W
RIDI DLE 110 Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62301079
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0326594
EAN/GTIN:
     4029299479584
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Ausführung: Einbaudownlight, rund. Stabiles Leuchtengehäuse aus Kunststoff, weiß (ähnlich RAL9016). Leuchte für den Deckeneinbau, für Deckendicke 5-15 mm. Bestückt mit LED-Modul, Abdeckung durch zurückversetzte, diffuse Kunststoffstreuscheibe. Treiber in Leuchte integriert. Einbau über werkzeuglos zu betätigende Befestigungsklammern. Schutzklasse ll.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Einbaudownlight, rund, Durchmesser 110 mm. Schutzart IP 20.

el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 50–60 Hz und innenliegender Anschlussklemme.

Montage: Werkzeuglose Befestigung über Federklammern, standardmäßig am Reflektorgehäuse vormontiert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
150 g
Einbauraum Breite
102 mm
Einbauraum Tiefe
92 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
734 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0326601
ab € 34,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0326593
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.