Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 26917 Platzdeckchen andere Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 26917 Platzdeckchen andere Gold
Zeller Present 26917 Platzdeckchen andere Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62299516
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26917
EAN/GTIN:
     4003368269177
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
zeller platzdeckchen
Dieses hochwertige Platzset aus PVC verleiht jedem Essen eine besondere Atmosphäre und schont gleichzeitig die Oberfläche Ihres Tisches. Die wunderbare Tischdekoration überzeugt nicht nur durch trendiges Design sondern auch durch seine Strapazierfähigkeit. Geht beim Essen mal was daneben, einfach mit einem nassen Tuch abwischen. Sie können das Platzset auch als dekorative Unterlagen für Vasen, Obstschalen und vieles mehr benutzen.
Weitere Informationen:
Design
Form
andere
Produktfarbe
Gold
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Länge (mm)
490 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.