Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-PWZ-110010 Herst.-Nr.: 20652 EAN/GTIN: 4043619206520 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Webcam Abdeckung von Delock wird die Privatsphäre vor ungewolltem Ausspionieren, z. B. durch einen Hacker, geschützt. Mit dem Finger lässt sich die Abdeckung auf und zu schieben. Durch die sehr flache und kleine Bauweise der Abdeckung ist diese ideal für alle gängigen Notebooks, Tablets oder Smartphones geeignet. Die Abdeckung ist selbstklebend und lässt sich dadurch leicht über der gewünschten Kamera anbringen und auch wieder entfernen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 9 mm | | Tiefe | 17.5 mm | | Höhe | 0.9 mm | Merkmale | Produkttyp | Linsenschutz | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 2,11* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 2,16* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,68* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | € 9,90* | ab € 2,48* | € 3,76* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,70* | ab € 2,56* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|