Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-277901 Herst.-Nr.: 20652 EAN/GTIN: 4043619206520 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Webcam Abdeckung von Delock wird die Privatsphäre vor ungewolltem Ausspionieren, z. B. durch einen Hacker, geschützt. Mit dem Finger lässt sich die Abdeckung auf und zu schieben. Durch die sehr flache und kleine Bauweise der Abdeckung ist diese ideal für alle gängigen Notebooks, Tablets oder Smartphones geeignet. Die Abdeckung ist selbstklebend und lässt sich dadurch leicht über der gewünschten Kamera anbringen und auch wieder entfernen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.050 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 2,11* | € 3,22* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 2,16* | € 3,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,70* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | € 9,90* | ab € 2,48* | € 3,78* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,70* | ab € 2,56* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|