Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19.99.0115 Modulares Servergehäuse Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19.99.0115 Modulares Servergehäuse Rack (1U)
VALUE 19.99.0115 Modulares Servergehäuse Rack (1U)
VALUE 19.99.0115 Modulares Servergehäuse Rack (1U)
VALUE 19.99.0115 Modulares Servergehäuse Rack (1U)
VALUE 19.99.0115 Modulares Servergehäuse Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61163278
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Klassisches, vielseitig einsetzbares 19-Zoll-Gehäuse mit einer Höheneinheit (1HE) für den rauen Industrie-Alltag.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
44.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
U1A-C20300-D
ab € 77,07*
Zubehör
VALUE
U1A-C20500-D
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.