Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-MIC-TABLE-J= Mikrofon Weiß IP-Telefon-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CS-MIC-TABLE-J= Mikrofon Weiß IP-Telefon-Mikrofon
Cisco CS-MIC-TABLE-J= Mikrofon Weiß IP-Telefon-Mikrofon
Cisco CS-MIC-TABLE-J= Mikrofon Weiß IP-Telefon-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61131648
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-MIC-TABLE-J=
EAN/GTIN:
     889728136396
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Phantomspeisung
9/52 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10.9 mm
Durchmesser
63.9 mm
Mikrofongewicht
126 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
184.15 mm
Verpackungshöhe
49.276 mm
Paketgewicht
217.69 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
IP-Telefon-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
80 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
4-pin Hirose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 424,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,32*
€ 504,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.