Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.1 Oreo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.1 Oreo Schwarz
Honeywell Thor VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.1 Oreo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61033975
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM1A-L0N-1B1A20E
EAN/GTIN:
     8596375526389
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Car-PC
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2100 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1 Oreo
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.235,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,16*
€ 2.874,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,47*
€ 2.856,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,07*
€ 2.764,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.273,23*
€ 2.705,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,39*
€ 2.660,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 108,23*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,92*
Zubehör
Honeywell
SVCVM1ASG3N
ab € 392,28*
Zubehör
Honeywell
SVCVM1ASG5N
ab € 701,40*
Zubehör
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 402,14*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 151,54*
Zubehör
Honeywell
VM1052CABLE
ab € 57,97*
Zubehör
Honeywell
VM1302PWRSPLY
ab € 63,98*
Zubehör
Honeywell
VM2276ANTENNA
ab € 85,07*
Zubehör
Honeywell
VM3001VMCRADLE
ab € 583,41*
Zubehör
Honeywell
VMHOLDER4K
ab € 95,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.