Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Line-Interactive USV, 600 VA/360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Line-Interactive USV, 600 VA/360 W
Digitus Line-Interactive USV, 600 VA/360 W
Digitus Line-Interactive USV, 600 VA/360 W
Digitus Line-Interactive USV, 600 VA/360 W
Digitus Line-Interactive USV, 600 VA/360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61024062
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-170063
EAN/GTIN:
     4016032441342
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Bietet zuverlässigen Schutz gegen Datenverlust und Spannungsschäden im Büro und Home Office

- Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
- Schnelle Überbrückungszeit bei Stromausfällen
- Kompaktes Gehäuse für platzsparende Installation in Ihrer IT-Infrastruktur
- Schnelle Ladezeit
- Erzeugt einen geringen Geräuschpegel unter 40 dB

Die DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen sorgen für unterbrechnungsfreie Stromversorgung in einer kompakten Größe und mit einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Schützen Sie Ihre Büro- oder Geschäftsausstattung gegen Datenverlust und Schäden durch Fehler im Stromnetz oder Stromausfälle. Die USV Geräte sind einfach zu handhaben und bieten ein Höchstmaß an Performance und Sicherheit. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
4350 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Paketgewicht
4500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-Ladezeit (90 %)
6 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
VK Zolltarifcode
85044085
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Output Frequenz
50 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Übertragungszeit (Line-Modus in Batterie-Modus)
2 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Modem
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlast, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
10586.1 cm³
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Modem (RJ-11) Port
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.