Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.11/16 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 75.11/16 Gabelringschlüssel
Facom 75.11/16 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60809773
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.11/16
EAN/GTIN:
     3148511203408
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
365 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
26.5 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
11/16 "
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Glänzend
Offset-Winkel
5 °
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.