Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-1720 Fahrzeugheber/-ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-1720 Fahrzeugheber/-ständer
Yato YT-1720 Fahrzeugheber/-ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60783900
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-1720
EAN/GTIN:
     5906083917202
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Höchstgewichtskapazität
2000 kg
Typ
Mechanischer Wagenheber
Mindesthubhöhe
89 mm
Maximale Hubhöhe
359 mm
Produktfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.