Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Wyse 3040 1,44 GHz Wyse ThinOS 240 g Schwarz x5-Z8350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Wyse 3040 1,44 GHz Wyse ThinOS 240 g Schwarz x5-Z8350
Dell Wyse 3040 1,44 GHz Wyse ThinOS 240 g Schwarz x5-Z8350
Dell Wyse 3040 1,44 GHz Wyse ThinOS 240 g Schwarz x5-Z8350
Dell Wyse 3040 1,44 GHz Wyse ThinOS 240 g Schwarz x5-Z8350
Dell Wyse 3040 1,44 GHz Wyse ThinOS 240 g Schwarz x5-Z8350
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60158215
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     CFFK7
EAN/GTIN:
     5397184148464
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Leistung für ergebnisorientierte Kunden.
In seiner Klasse unerreicht: Dank seiner hohen Leistung mit Intel® Quad-Core-Prozessoren bietet der Wyse 3040 von allen Thin Client-Lösungen seiner Klasse die beste Benutzererfahrung im Bereich virtueller Desktop-PCs.

Gut vernetzt: Der Wyse 3040 bietet mit zwei DisplayPort-Schnittstellen, 4 USB-Ports (darunter ein USB 3.0-Port) und Wireless-AC mit optionalem Bluetooth kabellose und kabelgebundene Netzwerkkonnektivität.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Betriebssystem: Da der Wyse 3040 sowohl ThinOS als auch ThinLinux (in Kürze erhältlich) unterstützt, können aufgaben- und produktivitätsorientierte Benutzer genau das System wählen, das sich für ihre Anforderungen am besten eignet.

Vereinfachte Einrichtung: Dank seiner einfachen automatischen Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung ist der Wyse 3040 sofort einsatzbereit. Verbinden Sie sich mit einer Vielzahl von virtuellen Desktops, darunter Citrix, Microsoft und VMware Umgebungen, und nutzen Sie die Unterstützung grundlegender Protokolle und Peripheriegeräte, einschließlich optionalem PCoIP.

Sparen Sie Strom - sparen Sie Kosten: Sie profitieren dank des attraktiven Preises nicht nur von niedrigen Anschaffungskosten, sondern können bei der täglichen Arbeit durch den energieeffizienten Betrieb mit weniger als 5 Watt weitere Kosten sparen.

Kinderleichte Verwaltung: Verwalten Sie Ihren Wyse 3040 Thin Client mit Dell Wyse Device Manager (WDM) oder Cloud Client Manager (CCM). Mit der leistungsstarken, benutzerfreundlichen und hochgradig skalierbaren WDM-Software können Sie Ihre Dell Wyse Endgeräte konfigurieren, überwachen und verwalten.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien
Flash
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
27.94 mm
Gewicht
240 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x5-Z8350
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Pufferspeicher L2
2 MB
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 400
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Wyse ThinOS
Betriebssystemsprache
Französisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Stromversorgung
15 W
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: thin client dell, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,66*
€ 491,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
THINCLIENT-01
ab € 11,50*
Zubehör
Neomounts
THINCLIENT-20
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.