Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Piccolo Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Piccolo Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
ONLINE Schreibgeräte Piccolo Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
ONLINE Schreibgeräte Piccolo Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
ONLINE Schreibgeräte Piccolo Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59938331
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     33700/3D
EAN/GTIN:
     4014421337009
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
56 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Blau
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Rund
Liniengröße
Medium
Clip-Material
Metall
Stift
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.