Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 40011/3 Ersatzmine Medium Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 40011/3 Ersatzmine Medium Blau
ONLINE Schreibgeräte 40011/3 Ersatzmine Medium Blau
ONLINE Schreibgeräte 40011/3 Ersatzmine Medium Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59938328
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     40011/3
EAN/GTIN:
     4014421400116
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Liniengröße
Medium
Gehäusematerial
Metall
Mine
Edelstahl
Stiftnachfüllmuster
D1
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.