Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Stylus XL Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Stylus XL Blau
ONLINE Schreibgeräte Stylus XL Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59938082
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     34355/3D
EAN/GTIN:
     4014421343550
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
83 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Rund
Liniengröße
Medium
Material
Metall
Stift
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.