Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte i-charm Chrome Blau Multifunktions-Kugelschreiber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte i-charm Chrome Blau Multifunktions-Kugelschreiber
ONLINE Schreibgeräte i-charm Chrome Blau Multifunktions-Kugelschreiber
ONLINE Schreibgeräte i-charm Chrome Blau Multifunktions-Kugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59938067
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     31265/3D
EAN/GTIN:
     4014421312655
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
47 g
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Schreibfarben
Blau
Typ
Multifunktions-Kugelschreiber
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Rund
Liniengröße
Medium
Stift
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49614*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,16538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,78615*
€ 25,92552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,62613*
€ 25,73509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,71614*
€ 24,65221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,95615*
€ 23,74782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,83613*
€ 22,41499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49614*
€ 18,44041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.