Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-50 50 W LED Weiß F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-50 50 W LED Weiß F
V-TAC VT-50 50 W LED Weiß F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59134305
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     410
EAN/GTIN:
     3800157629096
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
985 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Strahlend weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Zertifizierung
CE, EMC
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.