Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 428238 Entkerner Edelstahl Apfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 428238 Entkerner Edelstahl Apfel
Tescoma 428238 Entkerner Edelstahl Apfel
Tescoma 428238 Entkerner Edelstahl Apfel
Tescoma 428238 Entkerner Edelstahl Apfel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59114046
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428238
EAN/GTIN:
     8595028487688
Suchbegriffe:
Apfel-Ausstecher
Apfel-Entkerner
Apfelausstecher
Apfelentkerner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Geeignet für
Apfel
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.