Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Brodit Aktivhalter m Kugelgelenk
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5901725
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     530146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Befestigungssockel
Mit Zigarettenanzünder-Stecker, mit integriertem Ladegerät in der Halterung, mit USB-auf-the-Go. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Einen Micro-USB-Kabel an der Halterung anschliessen. Um den Kabel zu sichern, einen Kabelbinder durch das Loch in das untere Ende der Halterung ziehen.

2. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück plazieren. Die Halterung an das Montagestück festschrauben.

4. Die Halterung ist montiert.

Specifications:
Input voltage 8-30 Volt
Output voltage 4.6 Volt
Charge current 2A
Efficiency 86%
Built-in 2,5A non replaceable fuse
EC approved
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.