Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 10-59025 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 10-59025 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
S-Conn 10-59025 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58908619
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-59025
EAN/GTIN:
     4017538105530
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB Kabel, USB Typ C Stecker auf VGA Stecker, vergoldete Kontakte, 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.