Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC GY-HM180E Camcorder 12,4 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC GY-HM180E Camcorder 12,4 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
JVC GY-HM180E Camcorder 12,4 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58884567
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GY-HM180E
EAN/GTIN:
     4975769455698
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
149 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
191 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherauflösung (ca.)
1560000 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.24 "
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Standbild
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Bildsensor
Megapixel insgesamt
12.4 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Manuell
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/4 - 1/10000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, AVCHD, H.264, MOV, MPEG4
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
150 Mbit/s
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
PCM digitales Audio
16-bit/48 kHz
Unterstützte Audioformate
AC3, LPCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmauflösung (numerisch)
920000 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
24 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
4.67 - 56.04 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29.6 - 355 mm
Filtergröße
62 mm
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Minimale Blendenzahl
1,2
Maximale Blendenzahl
3,5
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.247,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,90*
€ 1.626,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,41*
€ 1.611,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,78*
€ 1.562,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,25*
€ 1.529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,83*
€ 1.484,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.