Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB608SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58875916
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB608SP-B
EAN/GTIN:
     884826504993
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
5,9.5 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
865 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB996TK-B
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.