Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB742SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58875914
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB742SP-B
EAN/GTIN:
     4713227445023
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
330 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
136.3 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
287 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.