Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL087A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL087A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL087A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58841171
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL087AR
EAN/GTIN:
     190017074863
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
225.6 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
83.1 mm
Gewicht
880 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.