Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Elite Pro Dual HDD-Gehäuse Silber 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Elite Pro Dual HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro Dual HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro Dual HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro Dual HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro Dual HDD-Gehäuse Silber 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58522598
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCMED3ER7T04.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB, eSata
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
Serial ATA III
Insgesamt installierte Speicherkapazität
4000 GB
RAID Level
0, 1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Anzahl der 3,5
2
Leistungen
Chipsatz
ASMedia ASM1456B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 42 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.