Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg W2022ac-ext Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg W2022ac-ext Weiß Power over Ethernet (PoE)
Bintec-elmeg W2022ac-ext Weiß Power over Ethernet (PoE)
Bintec-elmeg W2022ac-ext Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-57965574
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5510000423
EAN/GTIN:
     4044763008091
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
802.11ac Access Point mit MU-MIMO Technik für die hochperformante Unterstützung mobiler Endgeräte. Der bintec W2022ac ist ein Access Point nach dem aktuellen 802.11ac Standard und unterstützt MU-MIMO (Multiple User MIMO). Die MU-MIMO Technik erlaubt mobilen Endgeräten (z.B. Smartphone), die nur über eine Antenne verfügen, alle Sendestreams eines Access Points zu nutzen. Im Vergleich zu 802.11ac Access Points der ersten Generation, die nur SU-MIMO (Single User MIMO) unterstützen, können sich doppelt so viele mobile Endgeräte mit dem bintec W2022ac verbinden, ohne dass es zu einem Performanceverlust kommt. Damit wird eine Verdoppelung der Gesamtperformance erzielt. Mit dem Release 2.2.1.1 haben wir nicht nur den Funktionsumfang erweitert, sondern auch die Sicherheitsmethoden erweitert. Der W2022ac unterstützt nun auch WPA3-Personal und WPA3-Enterprise. Darüber hinaus wurde der WPA3/2 Mode ergänzt um die Kompatibilität mit älteren Clients zu gewährleisten. Für Gastnetze und öffentliche HotSpots gibt es nun die sichere Opportunistic Wireless Encryption Methode (OWE) um den Datenverkehr zwischen einen WLAN Client und Access Point zu verschlüsseln. Zusammen mit dem im ALL-IP-System be.IP integrierten und Assistent-geführten WLAN Controller wird die Inbetriebnahme zum Kinderspiel. Größere Installationen realisieren Sie entweder mit einem WLAN Controller der auf einem Router der RS-Serie installiert ist oder bei anspruchsvolleren WLAN Lösungen mit einem WLAN Controller der auf einem Router der RXL Serie installiert ist. Darüber hinaus ist der bintec W2022ac bereits schon auf die neue bintec SD-WAN Lösung be.SDx vorbereitet. Die neue Deckenhalterung ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht die Montage an abgehängten Systemdecken ohne Bohren und Dübeln, oder die direkte Montage an Holz oder Betondecken. Zur Montage an der Wand ist die optionale Deckenhalterung nicht notwendig. bintec elmeg bietet fünf Jahre Garantie auf die Hardware des bintec W2022ac an.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
505 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs, SSID broadcast
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Drahtloses Intrusion Detection System (WIDS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Kanalabstand
20 MHz
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
DSSS, OFDM
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Empfängersensitivität
-97dBm 2.4 GHz 802.11b -92.5dBm 2.4 GHz 802.11g MCS0 -91,5dBm; MSC7 -73,5dBm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
2014/53/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EU, EN 60950-1; EN 62311; EN 301489-1; EN301489-17; EN 300 328; EN 301893; EN 50581; EN 60601-1-2
Weitere Suchbegriffe: bintec access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.