| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-5769169 Herst.-Nr.: 511165 EAN/GTIN: 7320285111653 |
| |
|
| | |
| Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins (NICHT für Apple original Bumper). Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halterung auf Ihre Gerät zu justieren: Die Schrauben an der Rückseite der Halterung lösen, so dass die Seiten der Halterung justieret werden kann. Das Gerät in der Halterung plazieren und die Seiten der Halterung zusammen drücken so dass das Gerät im Platz ist. Die Schrauben an der Rückseite der Halterung festziehen. 2. Die Halterung zu montieren: Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halterung ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halterung an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halterung ist montiert. Weitere Informationen: Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Kompatibilität | -Apple iPhone 4<br />-Apple iPhone 4S | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 22 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |