Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS418 NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz RTD1296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DiskStation DS418 NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz RTD1296
Synology DiskStation DS418 NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz RTD1296
Synology DiskStation DS418 NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz RTD1296
Synology DiskStation DS418 NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz RTD1296
Synology DiskStation DS418 NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz RTD1296
Artikel-Nr.:
     CIDE9-57477104
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS418 + 4X ST4000VN008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Vielseitiger NAS-Server für zentrale Datenspeicherung und 4K H.265-Videotranskodierung in Echtzeit
Synology DS418 ist mit einem neuen 64-Bit-Quad-Core-Prozessor ausgestattet und bietet ausgezeichnete Datenübertragungsraten, das Verwalten großer Speicher-Volumes und direkte 10-Bit 4K H.265-Videotranskodierung.

Synchronisieren Sie Dateien auf mehreren Geräten
Cloud Station Suite bietet Datensynchronisierung in Echtzeit auf all Ihren Geräten und mit anderen Synology NAS. „Intelliversioning“ behält die wichtigsten Dateiversionen, um den Speicherplatz besser zu nutzen.

Zusammenarbeit über die private Cloud in Echtzeit
Office ist ein Paket für die Zusammenarbeit, das den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Clouds mit dem Datenschutz und der Sicherheit privater Clouds verbindet. Es ermöglicht Ihnen, in einer geschützten Umgebung Dokumente und Tabellen reibungslos gemeinsam zu bearbeiten.

4K Multimedia-Server
Sehen und streamen Sie Ihre liebsten 4K-Videos von überall und jederzeit. DS418 unterstützt 10-Bit 4K H.265-Online-Transkodierung. Mit Video Station und DS video können Sie 4K-Videos konvertieren und auf jedem Computer, Mobilgerät oder sonstigem Medienplayer ohne Unterstützung für Ultra HD-Formate wiedergeben.

Synology Hybrid RAID (SHR)-Technologie
Speicherverwaltung leichtgemacht mit der Synology Hybrid RAID (SHR)-Technologie SHR ist ein automatisches RAID-Verwaltungssystem, mit dem Anwender Speichervolumen erstellen und erweitern können sowie RAID-Typen migrieren können, ohne Einzelheiten auf RAID zu benötigen. SHR bietet 1- bis 2-Disk-Redundanz, um Ihre Daten bei Laufwerksausfällen zu schützen.

Einfacher Dateizugriff mit QuickConnect
Greifen Sie über das Internet auf Dateien auf Ihrem Synology NAS zu, ohne aufwendig Portweiterleitungsregeln, DDNS oder sonstige komplizierte Netzwerkeinstellungen einrichten zu müssen. Mit QuickConnect können Sie die Verbindung über eine sichere benutzerdefinierte Adresse herstellen und so sofort und ohne Mehrkosten auf Medien- und Arbeitsdateien auf allen mit dem Internet verbundenen Geräten zugreifen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
2280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
USB-Stick
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Hot Spare
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Durchmesser Lüfter 2
92 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessor
RTD1296
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
16 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
4000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
ext4
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 841,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,22*
€ 1.001,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,20*
€ 984,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,24*
€ 976,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,82*
€ 949,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,51*
€ 891,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.