Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE E -M110 Access Point (WW) 54 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE E -M110 Access Point (WW) 54 Mbit/s
HPE E -M110 Access Point (WW) 54 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5684511
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9388B
EAN/GTIN:
     884962826768
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der HP M110 Access Point ist ein Single-Radio-Gerät (IEEE 802.11a/b/g) der Einstiegsklasse, das für den Betrieb als Access Point, WDS-Bridge (Wireless Distribution System) oder Vollspektrum-IEEE 802.11-WLAN-Monitor (Wireless LAN) konfiguriert werden kann. Der M110 Access Point unterstützt bis zu zwei Virtual Service Communitys, jeweils mit voneinander unabhängigen VLAN- und Wireless-Sicherheitsprofilen. Das Gerät ist Plenum-zertifiziert und wird über eine IEEE 802.3af (PoE)-Quelle mit Strom versorgt. Der M110 Access Point ist Wi-Fi-zertifiziert für WPA2-, WPA- und WEP-Sicherheit und ist mit hardwaregestützter AES- und RC4-Verschlüsselung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
127 x 139.7 x 33 mm
Gewicht
910 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX
Wireless-Technologien
IEEE 802.11a/b/g
Sicherheit
UL 2043; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
HF-Strahlung
FCC Bulletin OET-65C; RSS-102; EN 50385
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 55022 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-17; ICES-003 Class B; FCC Part 15, Class B
Weitere Anschlüsse
1 RJ-45 auto-sensing 10/100 port(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full
Protokolle
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
54 Mbit/s
Frequenzband
CC: 2.412-2.462 (1-11 channels); 5.180-5.240 (36-48 channels); 5.745-5.825 (149-165 channels); . EN: 2.412-2.472 (1-13 channels); 5.180-5.240 (36-48 channels); GHz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Energiebedarf
IEEE 802.3af PoE compliant or 5 VDC from available AC power supply
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 266,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,51*
Zubehör
HP
J8997A
€ 241,61*
Zubehör
HP
J8999A
€ 140,98*
Zubehör
HP
J9401A
€ 129,12*
Zubehör
HP
J9407B#ABB
€ 186,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.