Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Ansmann 10.8 mini Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     3475-1700-0091
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0091
EAN/GTIN:
     4013674133840
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
ANSMANN Powerbank – die mobile Energie-Tankstelle
Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null – weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht!

Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro-USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden.

Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen
Mit einer Ladekapazität von 10000 mAh und einer Ausgangsleistung von maximal 2.400 mA (bei 5V DC) lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können.

Multi-Safe-Technology
Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit.

LED-Kapazitäts-Anzeige
Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über vier integrierte LEDs in 25%-Schritten zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
208 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
37 Wh
Anzahl der Ladezyklen
1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3475
unbekannt
1
pro Box
€ 3,90*
ab € 13,67*
€ 18,83*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 20,93*
1
pro Box
€ 4,50*
ab € 15,25*
€ 20,93*
12 Tage
8
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 20,94*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,35*
€ 23,81*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,83*
€ 22,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Box
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.