Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-471786 Herst.-Nr.: 5013091 EAN/GTIN: 4013674013098 |
| |
|
| | |
| 4,5V Flachbatterie in bester Markenqualität Die hochwertige Zink-Kohle Batterie ist die optimale Energiequelle für verschiedene elektrische Anwendungen wie Taschenlampen, Radios, Wecker, Spielzeuge und Beleuchtungen (Puppenstuben, Weihnachtskrippen). Zuverlässig, langlebig und mit langem Haltbarkeitsdatum Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Sie ist zudem quecksilber- und cadmiumfrei. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Fernglas | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | 4.5V | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Karbon | | Akku-/Batteriespannung | 4.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 67 mm | | Gewicht | 99 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,94* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,06* | € 4,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,76* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|