Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ET-65 III Streulichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ET-65 III Streulichtblende
Canon ET-65 III Streulichtblende
Artikel-Nr.:
     CIDE9-561493
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2655A001
EAN/GTIN:
     4960999440750
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Passt auf die Objektive EF 85mm 1:1,8 USM und EF 100mm 1:2 USM, reduziert Reflexionen, die durch direkt auf die Frontlinse auffallendes Licht hervorgerufen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9447A001AA
ab € 30,25*
Ähnlich
Canon
4660A001AA
ab € 24,91*
Ähnlich
Canon
0343B001AA
ab € 19,02*
Ähnlich
Canon
3565B001AA
ab € 30,52*
Ähnlich
Canon
4428B001AA
ab € 36,39*
Ähnlich
Canon
2665A003AA
ab € 24,63*
Ähnlich
Canon
2697A001AA
ab € 26,36*
Ähnlich
Canon
2698A001AA
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.