| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-55373587 Herst.-Nr.: 460266 EAN/GTIN: 4042774440213 |
| |
|
| | |
| Im Sandkasten oder am Strand dürfen coole Sandformen und eine robuste Schaufel nicht fehlen. Mit dem Sandkastenset inklusive Schubkarre, Schaufel, Sandformen und Handrechen präsentiert Jamara ein Rundumpaket für den perfekten Tag im Sand. Weitere Informationen: Lieferumfang | Eimer enthalten | Ja | | Schaufel enthalten | Ja | | Rechen enthalten | Ja | | Form enthalten | Ja | | Anzahl der Formen | 2 | Merkmale | Produkttyp | Sandspielzeug-Set | | Produktfarbe | Grün, Mehrfarbig, Rot, Weiß | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 600 mm | | Verpackungstiefe | 280 mm | | Verpackungshöhe | 280 mm | | Paketgewicht | 740.8 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |