Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-1200SAS/10-S8 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-1200SAS/10-S8 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Origin Storage CPQ-1200SAS/10-S8 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55225321
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1200SAS/10-S8
EAN/GTIN:
     5056006154853
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.