Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC1128LG Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55177647
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     ROC1128LG
EAN/GTIN:
     4047443375940
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung
  • universelle 1:1 Ersatzfernbedienung für LG TVs mit den Funktionen der Original-Fernbedienung
    - direkt einsatzbereit, da der Code für die gängigsten LG TVs bereits voreingestellt ist
    - weitere Codes für weniger gängige LG Modelle einstellbar
    - herstellerspezifische Sondertasten
    - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen
    - mit SIMPLE Mode Funktion: Der Funktionsumfang dieser Fernbedienung lässt sich auf wesentliche Funktionen beschränken, somit können TV-Einstellungen nicht versehentlich verändert werden, Anwendung z.B. im Hotel oder für Senioren
    - ergonomische Haupttasten (Lautstärkesteuerung und Programmauswahl)
    - lumineszierende Tasten (Ziffernfeld und Haupttasten selbstleuchtend)
    - Funktions-LED
    - insgesamt 52 Tasten
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Maximale Reichweite
10 m
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
LG
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Knopfanzahl
52
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.