Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Final Fantasy XV, Windows 10 Standard PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Final Fantasy XV, Windows 10 Standard PC
Microsoft Final Fantasy XV, Windows 10 Standard PC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54440739
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FWN-00004
EAN/GTIN:
     8806188733295
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Computerspiele
PC Games
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel® Core™ i5-2500(3.3GHz or higher)| AMD FX™-6100 (3.3GHz or higher )
Empfohlener Prozessor
Intel® Core™ i7-3770(3.4GHz or higher )| AMD FX™-8350(4.0 GHz or higher )
Min. benötigter RAM
8 GB
Empfohlener RAM
16 GB
Minimaler Grafikkartenspeicher
2 GB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
0.05 GB
Empfohlener Speicherplattenplatz
50 GB
Merkmale
Plattform
PC
Spiel-Genre
RPG (Role-Playing Game)
ESRB-Bewertung
T (Jugendliche)
Spiel-Edition
Standard
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
3/6/2018
Spieleserie
Final Fantasy
Verteilungstyp
Download
Multiplayer-Modus
Ja
Veröffentlicher
SQUARE ENIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.