Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42597 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54095713
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42597
EAN/GTIN:
     4043619425976
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 SSD im 2280, 2260 und 2242 Format, und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
10 mm
Kabellänge
0.4 m
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
USB Typ-C
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.35 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
42,60,80 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
Asmedia ASM1351
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.