Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl 3814-31 46 Outdoor-Schuh Männlich Erwachsener Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.11
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.11
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.11
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.11
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54086455
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3814-31 46
EAN/GTIN:
     4056284212550
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Typ Outdoor-Schuhe
Outdoor-Stiefel
Aktivität
Wandern
Färbung
Muster
Größe (EU)
46
Atmungsaktiv
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Material
Obermaterial
Netz
Einlegesohlenmaterial
Gore-Tex
Zwischensohlenmaterial
Ethylenvinylacetat (EVA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,74*
€ 196,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,17*
€ 192,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,24*
€ 181,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,74*
€ 161,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 134,24*
€ 159,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,55*
€ 150,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.