Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl 3814-31 42 Outdoor-Schuh Männlich Erwachsener Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.8
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.8
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.8
Freizeitschuh Tereno Mid GTX,anthrazit/lime,Gr.8
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54086450
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3814-31 42
EAN/GTIN:
     4056284212499
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Typ Outdoor-Schuhe
Outdoor-Stiefel
Aktivität
Wandern
Färbung
Muster
Größe (EU)
42
Atmungsaktiv
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Material
Obermaterial
Netz
Einlegesohlenmaterial
Gore-Tex
Zwischensohlenmaterial
Ethylenvinylacetat (EVA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,23*
€ 195,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,65*
€ 192,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,43*
€ 179,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,27*
€ 160,97
pro Paar
ab 25 Paar
€ 133,77*
€ 159,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,86*
€ 150,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.