Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Mini – Dark TG Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53715226
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-MESH-C-MINI-TGD
EAN/GTIN:
     7340172700111
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
502 mm
Verpackungshöhe
484 mm
Paketgewicht
7410 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
172 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
399 mm
Gewicht
6280 g
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.