Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi UWB XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Unifi UWB XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi UWB XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53706649
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UWB-XG
EAN/GTIN:
     817882020725
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
15 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
471.1 mm
Höhe
94.3 mm
Gewicht
3200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
1500
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
57 V
Stromverbrauch (max.)
31 W
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.112,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,23*
€ 1.433,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,05*
€ 1.426,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,46*
€ 1.373,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,37*
€ 1.346,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,38*
€ 1.323,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.