Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 38in Monitor, 21:9, PF380W2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 38in Monitor, 21:9, PF380W2B
3M Blickschutzfilter für 38in Monitor, 21:9, PF380W2B
3M Blickschutzfilter für 38in Monitor, 21:9, PF380W2B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53692607
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100158935
EAN/GTIN:
     5704174549550
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
1320.8 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
597 mm
Versandkartonslänge
1003 mm
Versandkartonshöhe
49 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
6065 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50051128008558
Gewicht und Abmessungen
Breite
894 mm
Höhe
376 mm
Breite (imperial)
23 "
Höhe (imperial)
0.17 "
Gewicht
210 g
Design
Maximale Bildschirmgröße
38 "
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Bildumfang HxW
376 x 894 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
96.5 cm
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
991 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
584 mm
Paketgewicht
939 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
21:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
HP Z38c; LG UltraGear 38GL950G-B; LG 38BN75C-B; LG 38WK95C; LG 38WN95C-W; Dell UltraSharp U3821DW Curved USB-C Hub Monitor; LG 38BK95C-W
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.