Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 2000 ADV T B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 2000 ADV T B1
Salicru SPS 2000 ADV T B1
Salicru SPS 2000 ADV T B1
Salicru SPS 2000 ADV T B1
Salicru SPS 2000 ADV T B1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53128806
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6A0EA000008
EAN/GTIN:
     8436035923779
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Reihe SPS ADVANCE T von Salicru bietet als USV/UPS-Lösung (Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen) Effizienz- und Zuverlässigkeitsniveaus für alle kritischen Vorrichtungen, die Kontinuität und Zuverlässigkeit bei der Stromversorgung benötigen. Sie haben eine sehr kompakte Turmausführung zur Platzersparnis in Server- und Computerräumen. Mit der Line-interactive- Technologie werden mögliche Schwankungen des Versorgungsnetzes bei einer immer sinusförmigen Ausgangsspannung mit der größten Qualität, um alle empfindlichen Verbraucher zu versorgen. Für eine leichtere und bequemere Nutzung verfügte es einerseits über eine Anzeige mit allen Informationen über den Betrieb des Geräts und die Stromversorgung (Eingangs-/Ausgangsspannung, % Last, % Akku, ...) und andererseits über umfangreiche Kommunikationsoptionen mit dem Außenraum mittels USB-Schnittstelle mit HID-Protokoll, die Überwachungs- und Verwaltungssoftware (zum Herunterladen) oder die Kommunikationsoptionen über den intelligenten integrierten Steckplatz (SNMP). Auch die Kompatibilität mit den aktuellen Versorgungsquellen der Computer der Art APFC (Active Power Factor Corrected). Das Leistungssortiment für die Reihe SPS ADVANCE T ist: 850, 1.000, 1.500, 2.000 und 3.000 VA.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
12640 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Zertifizierung
ISO-9001, ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1400 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Effizienz
98 %
Wirkungsgrad (Stabilisator-Modus (AVR))
92 %
Wirkungsgrad (Batteriemodus)
80 %
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit - Netzbetrieb (1 Minute)
110 %
Überlastbarkeit - Batteriebetrieb (1 Minute)
110 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
6
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac
Ausgangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
699BX000006
ab € 1.985,93*
Zubehör
Salicru
6A0BU000002
ab € 234,25*
Zubehör
Salicru
6A0BU000003
ab € 317,72*
Zubehör
Salicru
6A0BU000004
ab € 343,23*
Zubehör
Salicru
6A0BU000005
ab € 455,63*
Zubehör
Salicru
6A0BU000001
ab € 221,52*
Zubehör
Salicru
699CA000006
ab € 367,12*
Zubehör
Salicru
699CC000007
ab € 2.825,57*
Zubehör
Salicru
699CA000008
ab € 446,40*
Zubehör
Salicru
699CC000008
ab € 2.842,34*
Zubehör
Salicru
699CA000010
ab € 530,11*
Zubehör
Salicru
6A0DA000002
ab € 311,48*
Zubehör
Salicru
6A0EA000002
ab € 188,61*
Zubehör
Salicru
6A0EA000006
ab € 171,46*
Zubehör
Salicru
6A0CA000007
ab € 271,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.