Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54085728
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     699CA000006
EAN/GTIN:
     8436035921720
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru ist eine Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV/UPS) mit Online- Doppelwandler-Technologie in Turmausführung, in der die neuesten Leistungen integriert ist, für ein fortschrittliches Schutzsystem für sensible und kritische Lasten. Hoher Ausgangsleistungsfaktor (FP=0,9), um die Verfügbarkeit jeglicher Art von Lasten zu gewährleisten. Völlige Kontrolle über die Statusinformationen via LCD-Display und Tastatur. Ferner gibt es umfassende Optionen für Überwachung und Kommunikation mittels der integrierten USB-HID-Schnittstelle, den intelligenten Steckplatz für SNMP-Kommunikationskarten oder Relaiskarten und eine große Vielfalt von verfügbaren Software-Paketen, kostenlose Überwachungsversion zum Herunterladen für Windows, Linux, Unix oder Mac und verfügbare Pakete für Multi-Server oder virtuelle Systeme. Für jene Anlagen, die größere Backup- Zeiten erfordern, besteht die Möglichkeit von Autonomieerweiterungen mittels USV mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akkumodulen. Es heben sich auch die Möglichkeit der Funktion Eco-Modus, um die Effizienz der Anlage zu verbessern, oder die EPO-Funktion (Not-Aus), der Betrieb als Frequenzumrichter und der integrierte Akkutest hervor. Das Produktsortiment SLC TWIN PRO2 von Salicru ist mit Leistungen von 700, 1000, 1500, 2000 und 3000 VA erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
327 mm
Gewicht
6400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
4 h
Automatischer Batterietest
Ja
Off-Modus Aufladung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Sicherheit
EN 62040-1:2008+A1:2013
Zertifizierung
ISO-9001, ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.05 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz (Online-Modus)
92 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
49 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Batterieaustausch
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
699BX000006
ab € 2.007,28*
Zubehör
Salicru
6A0BU000002
ab € 193,70*
Zubehör
Salicru
6A0BU000003
ab € 263,13*
Zubehör
Salicru
6A0BU000004
ab € 290,07*
Zubehör
Salicru
6A0BU000005
ab € 387,71*
Zubehör
Salicru
6A0BU000001
ab € 174,61*
Zubehör
Salicru
699CA000004
ab € 221,08*
Zubehör
Salicru
699CC000007
ab € 2.851,89*
Zubehör
Salicru
699CA000008
ab € 356,82*
Zubehör
Salicru
699CC000008
ab € 2.878,30*
Zubehör
Salicru
699CA000010
ab € 396,41*
Zubehör
Salicru
699CA000002
ab € 211,20*
Zubehör
Salicru
6A0EA000006
ab € 206,98*
Zubehör
Salicru
6A0CA000007
ab € 252,65*
Zubehör
Salicru
6A0CA000008
ab € 280,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.