Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Textstempel
>
Textstempelautomat
>
Artikel
Colop Printer 50 Selbstfärbestempel Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-53119804
Hersteller:
Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
9004362487456
EAN/GTIN:
9004362487456
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Stempelmaterial
Kunststoff
Prägungsgröße
30 x 69 mm
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Firmenstempel
Weitere Suchbegriffe:
Firmen-Stempel
,
Firmenstempel
,
Logogutschein
,
Textgutschein
,
Permanentstempel
,
Selbstfärbende Stempel
,
Selbstfärber
,
Selbstfärbestempel
,
Stempel selbstfärbend
,
Stempelautomat
,
Flashstempel
,
Plattenstempel
,
Text-Stempel
,
Textplattenstempel
,
Textstempel
,
Textstempelautomat
,
permanentstempel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop E/50/1 Stempelkissen
Colop-Stempelerzeugung
E/50/1BLS
€ 8,45*
Sonstiges
COLOP Textstempel Printer 50, 7-zeilig, mit Gutschein, weiß (62518119)
Colop-Stempelerzeugung
147406
€ 36,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.