Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kumho Solus HA31 XL 225/60 R16 Alle Jahreszeiten 40,6 cm (16") 22,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kumho Solus HA31 XL 225/60 R16 Alle Jahreszeiten 40,6 cm (16") 22,5 cm
Kumho Solus HA31 XL 225/60 R16 Alle Jahreszeiten 40,6 cm (16") 22,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52908952
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     8808956238148
EAN/GTIN:
     8808956238148
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
102 (850kg)
Geschwindigkeitsrating
H (210 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
16 "
Reifenbreite
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
€ 133,48*
Ähnlich
Goodyear
€ 142,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.