Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWL-6620APS WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52281856
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6620APS
EAN/GTIN:
     790069436819
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1199 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
55.45 mm
Gewicht
614 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Technische Details
Versandkartonslänge
565 mm
Versandkartonsbreite
343 mm
Versandkartonshöhe
275 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
42 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
8099 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
165 Kanäle
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
16.32 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2, EN301489-1, EN301489-17, EN300328, EN301893, FCC, IC, cUL+UL, LVD, RCM, NCC, BSMI, UL2043
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,79*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,68*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,73*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,05*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 63,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.