| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-51984459 Herst.-Nr.: 970130 EAN/GTIN: 4000885701302 |
| |
|
| | |
| Das Schildkröt Beachtennisset besteht aus robustem Kunststoff, welches im Herzbereich zusätzlich verstärkt wurde, gegen ungewollte Brüche. Verkürzte Schläger machen das Spiel handlicher, also ideal auch für jüngere Mitspieler. Am Griff angenehm weicher Schaumstoff-Überzug für Komfort und maximale Griffigkeit.
Das Set besteht aus 2 Beachtennis-Schlägern aus rotem Kunststoff (Länge: 39,5 cm, Breite: 20 cm), ist zudem robust & wetterfest. Zusammen mit 2 Schaumstoffbällen in einer wiederverschliessbaren Netztasche mit Kordelzug zum Wieder-Einpacken und damit nichts verloren geht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 395 mm | | Tiefe | 200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Material | Kunststoff | | Entworfen für | Strandtennis | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Schläger | 2 Stück(e) | | Tragetasche | Ja | | Bälle enthalten | Wasserballschläger | | Anzahl enthaltener Bälle | 2 |
|
| | |
| | | |
| |