Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAX-ZL-X02-A1 Erdungshardware Metall Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAX-ZL-X02-A1 Erdungshardware Metall Mehrfarbig
Triton RAX-ZL-X02-A1 Erdungshardware Metall Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5180212
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAX-ZL-X02-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschellen
  • Universal Erdungsschiene für 48,26cm (19") Einbau
    - horizontal
    - 500 x 20 x 5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.