Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Bronze 3104 Prozessor 1,7 GHz 8,25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Bronze 3104 Prozessor 1,7 GHz 8,25 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Bronze 3104 Prozessor 1,7 GHz 8,25 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-50454051
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875709-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant XL170r Gen10
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
1
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
2S
Technische Details
Intel® Volume Management Device (VMD) Version
Ja
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version
Ja
Anzahl der UPI-Links
2
Betriebsbedingungen
Tcase
78 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
3104
Grundfrequenz des Prozessors
1.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon Bronze 3000 Series
Prozessor-Threads
6
Prozessor-Cache
8.25 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
U0
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,98*
€ 585,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,93*
€ 548,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.