Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49462998
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     698CA000006
EAN/GTIN:
     8436035922901
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Produktreihe von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) SLC TWIN RT2 von Salicru ist eine sehr fortschrittliche Lösung zum dauerhaften elektrischen Schutz von kritischen Systemen. Kombiniert mit der Doppelwandler-Technologie (AC/DC-DC/AC), die zuverlässigste auf dem Markt, mit einem einheitlichen Ausgangsleistungsfaktor (VA=W), um Systeme mit hohem Energiebedarf zu versorgen und gleichzeitig eine hohe Betriebseffizienz zu bieten. Die einem Leistungsbereich, der von 700 VA(W) bis zu 3.000 VA(W) reicht, wird in einem Rack/Turm (2U), in Turm- Ausführung umwandelbar, mit ausrichtbarem LCD-Display, je nach Bedarf der Installation, angeboten. Die Reihe verfügt außerdem über Lösungen mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akku-Modulen für jene Anwendungen, die größere Back-up-Unterstützung benötigen. Hinsichtlich der Kommunikationen verfügt sie über eine Schnittstelle RS-232/USB kompatibel mit HID-Protokoll und einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software- Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Und als weitere hervorzuhebende Merkmale können wir noch folgende nennen: Frequenzumrichter 50/60 oder 60/50 Hz, Not-Aus (EPO), und programmierbare Ausgänge für kritische/nicht kritische Lasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
7800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
3 h
Kaltstart
Ja
Ladetyp
I/U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1:2008, EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011
Zertifizierung
ISO 9001 ISO 14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
3 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
91 %
Leistungsfaktor
1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
110 %
Überlastbarkeit (5 Minuten)
130 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
4 %
Geräuschpegel
55 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Eingangsfrequenzumrichter
Ja
Synchronisation mit dem Netz
3 Hz
Synchronisation ohne Netz
0.1 Hz
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
SmartSlot
Ja
Programmierbare Steckdosen
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, 700va ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
698RQ000006
ab € 2.467,65*
Zubehör
Salicru
698RQ000002
ab € 1.483,14*
Zubehör
Salicru
698RQ000003
ab € 1.589,17*
Zubehör
Salicru
698RQ000004
ab € 1.671,01*
Zubehör
Salicru
698RQ000005
ab € 2.213,73*
Zubehör
Salicru
698CA000002
ab € 442,41*
Zubehör
Salicru
698CA000007
ab € 391,81*
Zubehör
Salicru
698CC000005
ab € 1.826,07*
Zubehör
Salicru
698CA000008
ab € 521,26*
Zubehör
Salicru
698CA000004
ab € 729,00*
Zubehör
Salicru
698CA000009
ab € 547,75*
Zubehör
Salicru
698CA000010
ab € 626,60*
Zubehör
Salicru
698CC000001
ab € 920,22*
Zubehör
Salicru
698CC000002
ab € 1.003,20*
Zubehör
Salicru
698CC000003
ab € 1.063,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.